Riferimenti
HPMT:C64 2000 100
Rubix:170000000492297

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA NTC C64 2000 100
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon C64 2000 100
Applicazioni
Slotting, Side Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x100 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,45 g |
| Diametro | 20 mm |
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 325,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 397,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore