Riferimenti
HPMT:J92 1000 100
Rubix:999180200115664



Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA NTC J92 1000 100
HPMT's NiTiCo Series solid carbide end mills contains a high positive rake design which is specifically developed to provide exceptional material removal rates in carbon steel, aluminium, non-ferrous, copper alloys, brass and bronze materials
Fresa HPMT NiTiCo 30 DH Long J92 1000 100 con gambo Weldon e 5 denti. Rivestimento G6110 per fresatura trocoidale su inox e titanio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 |
| Tipologia | nitico 30 dh long (j92, weldon, 5 taglienti) |
| Materia da lavorare | leghe ad alto contenuto di ni e co, titanio e acciaio inox (≤ 45 hrc) |
| Lunghezza utile | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore