Riferimenti
Stock:54594 2.500
Rubix:999210625022510
Produttore:9545940025000
EAN:4031095318967


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545940025000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54594 2,500
Microfresa in metallo duro SuperF-UT NX Micro con rivestimento TiSiN+ e taglio al centro. Elica 40° e 3 denti per lavorazioni di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 12,5 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | microfresa md superf-ut nx micro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | lavorazione di p, m, k, n, s e h; adatto a leghe speciali, superleghe e titanio |
| Lunghezza utile | 12,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione