Riferimenti
HPMT:K86 0575 038 06
Rubix:999211122051894

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5,75 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : DP/DH ENDMILL K86 H6110 COATED SC 3F EZ LINE MG K86 0575 038 06
Fresa a candela HPMT K86 DP/DH Ø5,75 mm, 3 taglienti, rivestita AlCrN. Riduce chatter e migliora la finitura per fresatura generale su P/M/K/N/S (≤45 HRC).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5,75 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | k86 short dp/dh endmill (mango cilindrico, 3 taglienti) |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s (≤45 hrc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore