FRESA K47DH 1000 072 27(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K47DH 1000 072 27
Rubix:999250310004301
FRESA K47DH 1000 072 27(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA K47DH 1000 072 27(N)


Fresa integrale HPMT K47DH 1000 072 27(N) con stelo HA e 4 taglienti DP/DH R-Like. Rivestimento AlCrN per lavorazioni ad alta produttività e finitura.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione27 mm
Lunghezza totale72 mm
Rivestimentoalcrn (hpt, g6110)
Tipologiadp/dh r-like endmill, 4 taglienti
Materia da lavorarepkmns
45,38 IVA esclusa
/ Unità
55,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore