FRESA NTC C47 0600 057

Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:C47 0600 057
Rubix:170000000492268
FRESA NTC C47 0600 057

Riepilogo info tecniche

Diametro6 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA NTC C47 0600 057


Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile C47 0600 057

Applicazioni

Slotting, Side Milling

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x6x57 mm
Peso imballaggio0,02 g
Diametro6 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Lunghezza totale57 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoalcrn
Tipologiafresa a sgrossare nitico (dp) passo variabile, weldon con recesso
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarep, m, k, s
Lunghezza utile16 mm
35,99 IVA esclusa
/ Unità
43,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore