Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-03.0A4BC-WK40TF
Rubix:999240116017032
Produttore:8002001
EAN:4042446314231

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 2,9 mm |
Dettagli del prodotto : 8002001-ARTICOLO MC230-03.0A4BC-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=3mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 2,9 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa per spallamenti e scanalature (mc230 advance, xill·tec®) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciaio, acciaio inox, ghisa e altri materiali iso (gruppi p/m/k/n/s/h/o) |
| Lunghezza utile | 21 mm |
| Angolo di taglio | 38 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione