Riferimenti
HPMT:398 0450 035
Rubix:999180200106155

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0450 035
Fresa 1/4 mini round HPMT 398 0450 035 in carburo integrale, con 4 denti. Progettata per centri CNC per lavorare anche parti sottili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | b0819 |
| Tipologia | fresa 1/4 circolare (round corner) mini round |
| Lunghezza utile | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 264,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore