Riferimenti
Stock:54592 6.000
Rubix:999200200090610
Produttore:9545920060000
EAN:4031095304779


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545920060000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT ALLUCIDE 54592 6,000
Fresa metallo duro Stock SuperF-UT 54592 Ø6 mm, Z=3. Rivestimento DLC (Al-X), taglio al centro e geometria a elica variabile per lavorazioni su alluminio e metalli non ferrosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro / centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | dlc |
| Tipologia | superf-ut al-x |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio / metalli non ferrosi |
| Lunghezza utile | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione