FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSOÂ - EU K77 1600 092(N)
Fresa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:K77 1600 092
Rubix:999220520015747

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSOÂ - EU K77 1600 092(N)
Fresa multitaglienti SE 70 DH HPMT K77 1600 092 con Ø16 mm e 7 taglienti, stelo dritto. Rivestimento B0909X per lavorazioni su acciaio temprato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 7 |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Rivestimento | b0909x |
| Tipologia | se 70 dh multiflute |
| Materia da lavorare | pkmsh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore