Riferimenti
HPMT:C64 1400 083
Rubix:170000000492291

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 14 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA NTC C64 1400 083
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon C64 1400 083
Applicazioni
Slotting, Side Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x14x83 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,2 g |
| Diametro | 14 mm |
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 0,3 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | nitico 30 dp |
| Tipologia | fresa ntc nitico per sgrossare a passo variabile (weldon) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, s |
| Lunghezza utile | 26 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore