Riferimenti
HPMT:K86 0600 038 06
Rubix:999211122051893

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : DP/DH ENDMILL K86 H6110 COATED SC 3F EZ LINE MG K86 0600 038 06
Endmill HPMT K86 0600 038 06 con Ø6 mm e 3 taglienti in metallo duro, rivestimento G6110 AlCrN HPT. Riduce chatter e migliora la finitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 alcrn hpt |
| Tipologia | short dp/dh endmills (k86), 3 taglienti |
| Materia da lavorare | p / m / k / n / s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore