Riferimenti
HPMT:K52DH 1400 083 26
Rubix:999240123041522

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 14 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM K52 K52DH 1400 083 26(N)
Fresa HPMT OPTIMUM K52DH con 4 denti, Ø14 mm e profondità 26 mm. Rivestimento AlCrN per taglio stabile su materiali PKMNS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | dp/dh con recess (optimum k52dh) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | pkmns |
| Lunghezza utile | 37 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore