Riferimenti
Stock:54586 4.000
Rubix:170000000977466
Produttore:9545860040000
EAN:4031095289311


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545860040000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 4,000
Fresa MD a 3 denti con rivestimento TiAlSiN SuperF-UT NX-3, Ø4 mm e taglio al centro. Profondità 11 mm e lunghezza totale 57 mm per lavorazioni in metallo duro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin |
| Tipologia | superf-ut nx-3 (fresa md) |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| Lunghezza utile | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione