Riferimenti
HPMT:J92 0800 075
Rubix:999180200115663



Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA NTC J92 0800 075
HPMT's NiTiCo Series solid carbide end mills contains a high positive rake design which is specifically developed to provide exceptional material removal rates in carbon steel, aluminium, non-ferrous, copper alloys, brass and bronze materials
Fresa HPMT NiTiCo 30 DH Long per fresatura trocoidale: 5 denti, elica differenziale e chipbreaker. Ideale per acciai inox e titanio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 |
| Tipologia | fresa ntc nitico 30 dh long (j92) 5 taglienti |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, titanio e altre leghe difficili (≤45 hrc) |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore