Riferimenti
HPMT:303 0300
Rubix:999180200106011

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 3 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE STD 303 0300
Frese standard
Frese standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 3 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 9 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | uc |
| Tipologia | fresa al se, 3 taglienti |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | n, o |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore