9646670120000-FRESA M42 Z=4TIALN 64667 12,000
Frese per parti terminali, multiple scanalate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:64667 12.000
Rubix:160000000188856
EAN:4031095059839


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9646670120000-FRESA M42 Z=4TIALN 64667 12,000
Frese per pezzi terminali, multiple scanalate, k10, DIN 844K, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,05 g |
|---|---|
| Diametro | 12 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale del corpo | varianti di cobalto |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | varianti di cobalto |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo di taglio | 30 ° |
| 12.000 mm | |
| 83.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore