Riferimenti
HPMT:K67 2000 125
Rubix:999190400121915

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO K67 2000 125
Fresa lunga HPMT K67 2000 125 NiTiCo 30 DH: Ø20, codolo Weldon e 5 taglienti con foro lubrificante interno e chip breaker. Per lavorazioni trocoidali su materiali difficili.
Punti di forza
•5 Flutes Design
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | frese lunghe nitico 30 dh (foro lubrificante interno, rompitruciolo/chipbreaker, recesso, codolo weldon) - 5 taglienti |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | leghe ad alto contenuto di ni e co, titanio e acciai inox (fino a ≤ 35 hrc) |
| Lunghezza utile | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 388,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 474,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore