Riferimenti
HPMT:C47 2000 104
Rubix:170000000492282

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Taglio al centro | yes |
Dettagli del prodotto : FRESA NTC C47 2000 104
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile C47 2000 104
Applicazioni
Slotting, Side Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x104 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,45 g |
| Diametro | 20 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Taglio al centro | yes |
| Materia da lavorare | p, m, k, s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 209,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 255,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore