D.4 BALL NOSE CARBIDE END MILL - 2 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893322

FRESA A TESTA SFERICA IN METALLO DURO 2 TAGLIENTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:862976
GISS Cutline:893322
Rubix:999221223064903
EAN:3660338458088
D.4 BALL NOSE CARBIDE END MILL - 2 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893322
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.4 BALL NOSE CARBIDE END MILL - 2 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893322


Fresa in metallo duro - Testa sferica a 2 taglienti - inclinazione elica 30°
Codolo cilindrico DIN 6535HA - Taglio al centro - Testa sferica per lavorazioni di stampi
Rivestimento CUPP - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per un'ampia gamma di applicazioni di materiali

Idonea soprattutto per acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Per operazioni di finitura e sgrossatura leggera

Punti di forza

Stabilità ottimizzata del tagliente

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione8 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentocupp - multi materia
Tipologiatesta sferica
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
€ 22,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione