Riferimenti
HPMT:398 0200 025
Rubix:999180200106147

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0200 025
Fresa 1/4 di cerchio mini round in metallo duro HPMT, 4 taglienti. Progettata per centri CNC e lavorazione anche di materiali sottili, con riaffilatura facile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | fresa 1/4 di cerchio (mini round) |
| Lunghezza utile | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore