9646400120000-FRESA M42 Z=2DIN 327 TIALN 64640 12,000
Punte scanalate, 2-scanalate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:64640 12.000
Rubix:160000000188829
EAN:4031095059594


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9646400120000-FRESA M42 Z=2DIN 327 TIALN 64640 12,000
Punte scanalate, 2-scanalate, e8, DIN 327, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,04 g |
|---|---|
| Diametro | 12 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Lunghezza totale | 73 mm |
| Materiale del corpo | varianti di cobalto |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | varianti di cobalto |
| Rivestimento | tialn |
| 12.000 mm | |
| 73.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore