Riferimenti
HPMT:A26 0400 060 0600 050
Rubix:170000000491308

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA SE45R-40 GRADI A26 0400 060 0600 050
Fresa torica std Z4
Fresa torica std Z4 A26 0400 060 0600 050
Applicazioni
Slotting, Side Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x6x60 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,02 g |
| Diametro | 4 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, s, h |
| Lunghezza utile | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore