FRESA SE30-40 GRADI 818 0250 040 04

Frese standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:818 0250 040 04
Rubix:170000000779713
FRESA SE30-40 GRADI 818 0250 040 04

Riepilogo info tecniche

Diametro2,5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA SE30-40 GRADI 818 0250 040 04


Frese standard

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro2,5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo4 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione6,5 mm
Lunghezza totale40 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin
Tipologiafresa a candela
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;leghe ad alta temperatura (superleghe);materiale temprato
Lunghezza utile6,5 mm
Angolo di taglio40 °
10,30 IVA esclusa
/ Unità
12,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore