Riferimenti
HPMT:303 0400 050 06
Rubix:999180200106014

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE STD 303 0400 050 06
Frese standard
Frese standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Taglio al centro | taglio al centro (edge di taglio centrale) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tipologia | fresa al se standard (serie 303) |
| Materia da lavorare | n, o |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore