FRESA K53DH 1400 083 26(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K53DH 1400 083 26
Rubix:999240123041204
FRESA K53DH 1400 083 26(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro14 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA K53DH 1400 083 26(N)


Fresa HPMT K53DH 1400 083 26(N) Ø14 mm, gambo HB. 4 denti, profondità di lavorazione 26 mm e lunghezza 83 mm. Rivestimento AlCrN per DP/DH R-Like.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro14 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo14 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione26 mm
Lunghezza totale83 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoalcrn
Tipologiadp/dh r-like endmills, 4 flutes (k53dh dp/dh with recess and weldon)
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarepkmns
Lunghezza utile26 mm
87,20 IVA esclusa
/ Unità
106,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione