Riferimenti
HPMT:398 0125 020
Rubix:999180200106143

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0125 020
Fresa HPMT 398 1/4 mini round in carburo: Ø2 mm, 4 taglienti, profondità 12 mm. Per fresatura su centri CNC con precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Lunghezza utile | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore