Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-07.0A3B-WK40TF
Rubix:999240116016965
Produttore:8303116
EAN:4063464770632

Dettagli del prodotto : 8303116-ARTICOLO MC230-07.0A3B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=7mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 7 mm |
|---|---|
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | xill-tec® |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura (shoulder/slot mill) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione