Riferimenti
HPMT:C46 1000 075 1000 100
Rubix:170000000492203

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA NTC C46 1000 075 1000 100
Fresa NiTiCo torica passo variabile
Fresa NiTiCo torica passo variabile C46 1000 075 1000 100
Applicazioni
Slotting, Side Milling, Plunging, Ramping
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x75 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,09 g |
| Diametro | 10 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | varianti di cobalto |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | varianti di cobalto |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore