Riferimenti
Stock:54578 12.000
Rubix:160000000185999
Produttore:9545780120000
EAN:4031095278780


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9545780120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 12,000
Fresa MD STOCK SuperF-UT con taglio al centro, Z=4 e rivestimento AlTiN+ (Zaltin nano). Progettata per lavorazioni HPC su acciai e materiali speciali, con elevata stabilità e chip breaker.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ (zaltin nano) |
| Tipologia | fresa md (superf-ut) - z=4 |
| Angolo d'elica | 48 ° |
| Materia da lavorare | p, m, s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore