9545520140000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIALN 54552 14,000

Super F-UT Frese per parti terminali N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54552 14.000
Rubix:160000000185738
EAN:4031095227566
9545520140000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIALN 54552 14,000

Riepilogo info tecniche

Diametro14 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545520140000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIALN 54552 14,000


Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,31 g
Diametro14 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo14 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione45 mm
Lunghezza totale150 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarep, m
14.000 mm
150.000 mm
Paese d'origineDE
€ 317,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 387,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione