Riferimenti
HPMT:K86 0200 038 06
Rubix:999211122051902

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : DP/DH ENDMILL K86 H6110 COATED SC 3F EZ LINE MG K86 0200 038 06
Endmill HPMT K86 Ø2 mm, 3 denti, gambo Ø6 mm. Rivestimento G6110 AlCrN (HPT) e design DP/DH per ridurre vibrazioni e migliorare la finitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 4 mm |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 alcrn (hpt) |
| Tipologia | k86 short dp/dh endmill, 3 flauti (sc) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n (≤ 35 hrc) |
| Lunghezza utile | 4 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore