Riferimenti
HPMT:818 2000
Rubix:170000000779735

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA SE30-40 GRADI 818 2000
Frese standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin |
| Tipologia | fresa |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;lega ad alta temperatura (superlega);materiale indurito |
| Lunghezza utile | 38 mm |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione