FRESA AL SE K30 0800

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K30 0800
Rubix:999180200115701
FRESA AL SE K30 0800

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Diametro stelo8 mm
Numero di denti3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA AL SE K30 0800


Fresa HPMT AL SE K30 0800 in carburo per alluminio: Ø8 mm e 3 taglienti. Superficie altamente lucidata per favorire l’evacuazione dei trucioli e migliorare la durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Diametro stelo8 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione64 mm
Lunghezza totale64 mm
Materiale da tagliocarburo
Tipologiaal se dp (fresa in metallo duro per alluminio) - 3 taglienti
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorareleghe di alluminio e elettrodi in rame
Lunghezza utile64 mm
38,60 IVA esclusa
/ Unità
47,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore