Riferimenti
Walter Prototyp:MC326.3.18A4L051C-WK40TF
Rubix:999240117031494
Produttore:6579295
EAN:4042446251390

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,17 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | dritto |
| Diametro stelo | 6,35 mm |
Dettagli del prodotto : 6579295-ARTICOLO MC326.3.18A4L051C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • Supreme • Codolo cilindrico • pollice • Angolo d'elica 50° • Ampia lunghezza d’impiego • Tipo N 50 • center cutting capability • WK40TF • Dc=3,17mm • R=0,51mm • Z=3
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,17 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | dritto |
| Diametro stelo | 6,35 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 12,7 mm |
| Lunghezza totale | 76,2 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì (a taglio centrale) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spalla/scanalatura |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | gruppi di materiali iso p (primario); m, k, n, s (secondario) |
| Lunghezza utile | 12,7 mm |
| Angolo di taglio | 50 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione