Riferimenti
HPMT:K52DH 1600 092
Rubix:999240123041521

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM K52 K52DH 1600 092(N)
Fresa HPMT Optimum K52 K52DH DP/DH R-Like con recess. Diametro 16 mm, 4 denti, profondità 32 mm e rivestimento AlCrN (G6110), elica 40°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Taglio al centro | con recess (rebaje) |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Tipologia | fresa optimum k52 k52dh dp/dh r-like con recess (4 eliche) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | pkmns |
| Lunghezza utile | 42 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore