Riferimenti
HPMT:991 1600 090 1600 100
Rubix:999200100117541

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 991 1600 090 1600 100
This series of carbide end mills are designed to bring you premium features at cost-effective rates. With its Ideal Cutting Edge & Differential Pitch Designs, it provides enhanced tool durability and less vibration for finer finishing.
Tagliablocco HPMT Optimum DP Torus con taglio Recess. 4 denti e angolo d’elica 40°: riduce vibrazioni e favorisce una finitura stabile.
Punti di forza
•Differential Pitch Design - Reduce vibrations while maximizing productivity & tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | recess |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 |
| Tipologia | optimum dp torus (recess) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore