8302923-ARTICOLO MC230-10.0A4L200C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MC230-10.0A4L200C-WK40TF
Rubix:999240116016913
Produttore:8302923
EAN:4063464768936

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : 8302923-ARTICOLO MC230-10.0A4L200C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=10mm • R=2mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 9,5 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a candela/spallamento e scanalatura (shoulder/slot) - serie mc230 advance |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Lunghezza utile | 58 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione