9548450200000-FRESA HSS-E-PM Z=4 TIALN 54845 20,000
Frese per sgrossatura parti terminali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54845 20.000
Rubix:160000000186121
EAN:4031095203935


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9548450200000-FRESA HSS-E-PM Z=4 TIALN 54845 20,000
Frese per sgrossatura parti terminali, k12, DIN 844K, HSS-E-PM, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,17 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | hss-e / pm |
| Rivestimento | tialn |
| 20.000 mm | |
| 104.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione