Riferimenti
Walter Prototyp:MD839-12A4P30100-WJ30RA
Rubix:999210224030862
Produttore:7877292
EAN:4042446308988

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 7877292-ARTICOLO MD839-12A4P30100-WJ30RA
Fresa per segmento circolare VHM MD839 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • WJ30RA • metrico • Angolo d'elica 30° • Dc=6mm • R=3mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 26,94 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Taglio al centro | sì (tagliente centrale) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn + tial |
| Tipologia | fresa a candela solida md839 supreme, tangenziale a segmento circolare |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso m, n e s |
| Lunghezza utile | 47 mm |
| Angolo di taglio | 14,286 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 275,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 336,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione