Riferimenti
Walter Prototyp:MC504-10.0A6L-WJ30TF
Rubix:999200200063638
Produttore:6959877
EAN:4042446270421

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6959877-ARTICOLO MC504-10.0A6L-WJ30TF
Fresa per sbavatura in spinta e a ritroso in metallo duro integrale MC504 • Advance • metrico • Codolo DIN 6535 HA • Dc=5,9mm • Da=6mm • Z=6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 6 |
| Profondità di lavorazione | 2 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Taglio al centro | presente |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | sbavatore avanti/indietro (fresa per sbavatura/fasce, long reach) |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Materia da lavorare | iso p/m/k/n/s/h/o (wj30tf) |
| Lunghezza utile | 96 mm |
| Angolo di taglio | 90 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 244,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 297,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione