Riferimenti
Stock:54594 3.000
Rubix:999210625022512
Produttore:9545940030000
EAN:4031095318943


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545940030000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54594 3,000
Microfresa MD Stock SuperF-UT NX Micro Ø3 mm TiSiN+. Raffreddamento interno, taglio al centro e geometria ottimizzata per massime prestazioni di taglio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 16,2 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | microfresa md stock superf-ut nx micro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inox, ghisa, titanio, leghe a base di nichel e alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione