Riferimenti
HPMT:836 0400 050
Rubix:999180200107441

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA SE30 MULTIUSO 90 GRADI 836 0400 050
Fresa in metallo duro HPMT SE 30 multiuso a 90° con 2 taglienti. Ø4 mm, profondità 12 mm e rivestimento B0819 per lavorazioni su P,N (≤35 HRC).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | b0819 |
| Tipologia | fresa se 30 multiuso (angolo di punta 90°) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, n (≤ 35 hrc) |
| Lunghezza utile | 12 mm |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione