Riferimenti
Walter Prototyp:MD370-20.0E4P400-WJ30RA
Rubix:999260309019555
Produttore:8760612

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 19,3 mm |
| Numero di denti | 4 |
Dettagli del prodotto : 8760612-CONEFIT FRESA, METALLO DURO MD370-20.0E4P400-WJ30RA
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MD370 • ConeFit • metrico • Angolo d'elica 50° • center cutting capability • WJ30RA • Dc=20mm • R=4mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 19,3 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 40,8 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | wj30ra |
| Tipologia | fresa a candela conefit (spalla/intaglio) per metallo duro |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | iso p/m/k/n/s/h/o (acciai, inox, ghise e metalli/difficili gruppi iso) |
| Lunghezza utile | 21,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 277,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 339,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione