9545630080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIANL 54563 8,000
Super F-UT Frese per parti terminali N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54563 8.000
Rubix:160000000185857
EAN:4031095241654


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9545630080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIANL 54563 8,000
Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,05 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| 8.000 mm | |
| 75.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione