9645520030000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 3,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Stock:64552 3.000
Rubix:170000000501195
Produttore:9645520030000
EAN:4031095287683
9645520030000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 3,000
Riepilogo info tecniche
Diametro3 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9645520030000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 3,000


Fresa SuperF-UT Stock in metallo duro Ø3 mm, 4 denti, taglio al centro. Rivestimento TiAlZrN per lunga durata e lavorazioni con buona finitura superficiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione8 mm
Lunghezza totale57 mm
Taglio al centrozentrumschnitt (taglio al centro)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialzrn
Tipologiasuperf-ut n²
Materia da lavorarep
Lunghezza utile15 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,13 IVA esclusa
/ Unità
42,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione