Riferimenti
Stock:54595 0.790
Rubix:999240628008009
Produttore:9545950007900
EAN:4031095348445


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 0,79 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9545950007900-MICROFRESA MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54595 0,790
Microfresa Stock SuperF-UT NX Micro Ø0,790 mm con stelo cilindrico e 3 denti. Rivestimento TiSiN+ e taglio al centro per lavorazioni di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 0,79 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | microfresa superf-ut nx micro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciai non legati e basso legati, acciai altolegati e inox; adatto anche a ghisa, materiali non ferrosi e superleghe. |
| Lunghezza utile | 11,3 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione