K51 NITICO 30 DH LONG ENDMILL WITH CHEAP BREAKER, RECESS AND WELDON Z : 5 K51 1000 100

Nitico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K51 1000 100
Rubix:999221220062542
K51 NITICO 30 DH LONG ENDMILL WITH CHEAP BREAKER, RECESS AND WELDON Z : 5 K51 1000 100

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : K51 NITICO 30 DH LONG ENDMILL WITH CHEAP BREAKER, RECESS AND WELDON Z : 5 K51 1000 100


Fresa HPMT NiTiCo 30 K51 DH Long Ø10 mm a 5 taglienti con chip breaker, recesso e attacco Weldon. Ideale per fresatura trocoidale di acciai inox e titanio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro10 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo10 mm
Numero di denti5
Profondità di lavorazione52 mm
Lunghezza totale100 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentog6110 (alcrn)
Tipologianitico 30 dh long (k51) frese a 5 taglienti con chip breaker, recesso e attacco weldon
Angolo d'elica37 °
Materia da lavorareacciai inossidabili; titanio; leghe ad alto contenuto di ni e leghe a base di cobalto (≤35 hrc)
Lunghezza utile42 mm
Angolo di taglio12 °
128,54 IVA esclusa
/ Unità
156,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore