Riferimenti
HPMT:918DH 0600 060
Rubix:999240123041256

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0600 060(N)
Fresa HPMT Optimum 918DH Ø6 mm, 4 denti, stelo HA (0600 060N). Rivestimento AlCrN per finiture stabili e minori vibrazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa dp/dh a 4 taglienti (stelo ha) |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore