Riferimenti
Stock:74563 16.030
Rubix:999230214006656
Produttore:9745630160300
EAN:4031095333281


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 16,030
Fresa a finire Stock SuperF-UT 74563 Ø16 mm (16.030), 3 denti e codolo Weldon. Taglio al centro per finitura su alluminio e leghe non ferrose.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Taglio al centro | sì (centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipologia | fresa a finire superf-ut al-r |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio; altri metalli non ferrosi a truciolo lungo |
| Lunghezza utile | 42 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione